カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「cdg1bn25-75z」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-75Z)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-75Z
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z1 Series エアシリンダ
SMC¥5,598税込¥6,1581個11日以内出荷から21日以内出荷ジャバラジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN25-}
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN25-}
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CD Series(CDG1BN25-75+75Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)75
CD Series(CDG1BN25-75+125Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)125
CD Series(CDG1BN25-100+75Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)100ストロークB(mm)75
CD Series(CDG1BN50-25+75Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)75
CD Series(CDG1BN25-75+25Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)25
CD Series(CDG1BN25-75+10Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)75ストロークB(mm)10
CD Series(CDG1BN40-75+25Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)75ストロークB(mm)25
CD Series(CDG1BN63-75+25Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-75FZ)
SMC¥8,598税込¥9,4581個30日以内出荷ストローク(mm)75クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-75KZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)75クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥5,498税込¥6,0481個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25TN
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-75BZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25