曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25TN

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25TN - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22797049CDG1BN25TN-110Z110(-) おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
22797058CDG1BN25TN-220FZ220(F) めねじ
7,980
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
22797067CDG1BN25TN-75Z-M9N75(-) おねじ
12,430
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22797033CDG1BN25TN-100Z100(-) おねじ
6,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする