カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(142)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm2b40-25z」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-25Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-25Z

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~)

    SMC
    8,316税込9,148
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~)

    SMC
    8,712税込9,583
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B40 SMC

    エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B40

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40-】

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • 20 Series(20-CDM2) SMC

    20 Series(20-CDM2)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    18日以内出荷
  • CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC

    CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    25日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMC

    CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • CD Series(CDM2B40-25+35Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-25+35Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)35
  • CD Series(CDM2B40-25+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-25+25Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B40-20+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-20+25Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B40-75+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-75+25Z)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B40-50+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-50+25Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B40-25+15Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-25+15Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)25ストロークB(mm)15
  • CD Series(CDM2B40-25+100Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-25+100Z)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)100
  • CD Series(CDM2B20-40+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B20-40+25Z)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)40ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B40-40+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-40+25Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B40-30+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-30+25Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B40-195+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-195+25Z)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)195ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B40-35+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-35+25Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)35ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B40-25+40Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-25+40Z)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)25ストロークB(mm)40
  • CD Series(CDM2B40-125+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-125+25Z)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)125ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B40-100+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-100+25Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)100ストロークB(mm)25
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-40Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-40Z)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-40Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-40Z

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類C80C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • CD Series(CDM2B32-25+40Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-25+40Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)25ストロークB(mm)40
  • CD Series(CDM2B25-40+160Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-40+160Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)160
  • CD Series(CDM2B25-40+10Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-40+10Z)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)40ストロークB(mm)10
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25AZ)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
  • CD Series(CDM2B25-40+40Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-40+40Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)40
  • CD Series(CDM2B25-40+125Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-40+125Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)125
  • CD Series(CDM2B20-25+40Z) SMC

    CD Series(CDM2B20-25+40Z)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)25ストロークB(mm)40
  • CD Series(CDM2B25-40+75Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-40+75Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)75
  • CD Series(CDM2B25-40+22Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-40+22Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)40ストロークB(mm)22
  • CD Series(CDM2B25-10+40Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-10+40Z)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)10ストロークB(mm)40
  • CD Series(CDM2B25-20+40Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-20+40Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)40
  • CD Series(CDM2B25-180+40Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-180+40Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)180ストロークB(mm)40
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25FZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25FZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
関連キーワード
cdm2b20-200特集