曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-25Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-25Z - SMC
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22982926CDM2B40-25Z-M9BLS-XC85(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
12,930
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
22982899CDM2B40-25Z-A93S(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
11,060
取扱い終了
返品不可
22982908CDM2B40-25Z-C73C(-) 0.5C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
15,400
取扱い終了
返品不可
22982917CDM2B40-25Z-M9BL-XC85(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
16,500
取扱い終了
返品不可
22982935CDM2B40-25Z-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
15,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする