SMC
CD Series(CDM2B40-35+25Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
35
ストロークB(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34640165
CDM2B40-35+25Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
21,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34640174
CDM2B40-35+25Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
22,280
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください