カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cdq2b20-50dmz」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-50DMZ-~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-50DMZ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-50DMZ)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ストローク(mm)50形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド取付ボルト取付ボルト同梱:なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.055チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用磁石付オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V/AC100Vオートスイッチ追記号3ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様標準
薄形シリンダ CDQ2B20-50
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-20+50DMZ)
SMC¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DMZ-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQ2B32-20+50DMZ)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-20+50DMZ)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-50+10DMZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-25+50DMZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B100-20+50DMZ)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B20-30+50DMZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-20DMZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-20DMZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-50+20DMZ)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-20+90DMZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)90作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B50-20+70DMZ)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)70作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-20+25DMZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-50+20DMZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-20+30DMZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-50+20DMZ)
SMC¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-20+60DMZ)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B80-50+20DMZ)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-20+35DMZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-50+0DMZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-20+20DMZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-20+10DMZ)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-20+0DMZ)
SMC¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)0ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B50-45+20DMZ)
SMC¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)45ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-30+20DMZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-15+20DMZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-10+20DMZ)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc