カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cdq2b25-32dcz」の検索結果

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-32DCZ)
SMC¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷ストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCZ-~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-25DCZ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-25DCZ)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-25+50DCZ)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B32-25+40DCZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)40
CD Series(CDQ2B32-25+15DCZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)15
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+5DCZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)5
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+10DCZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B32-50+25DCZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)25
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+25DCZ)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)25
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+20DCZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B32-45+25DCZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)45ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQ2B32-35+25DCZ)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)25
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+0DCZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)0
CD Series(CDQ2B32-5+25DCZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQ2B32-10+25DCZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)25
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+25DCZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-25DCZ-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CDQ2B32-10
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-25
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-20
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-15
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS32)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F32-25DCZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L32-25DCZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D32-2
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA32
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A32-25
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵