カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cdqsb16-15d」の検索結果

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15D)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15D
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-15~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DC)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DM)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DCM)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15DM
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15DC
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15DFM
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷ストローク(mm)15ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15DCM
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DFCM)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷ストローク(mm)15ボディオプション(FCM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ&ヘッド側インロー作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DF)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ストローク(mm)15ボディオプション(F) ヘッド側インロー作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15DF
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ストローク(mm)15ボディオプション(F) ヘッド側インロー付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DFM)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷ストローク(mm)15ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
CD Series(CDQSB16-15+15D)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQSB16-15+8D)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)8