カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cqsb16-15d」の検索結果

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個12日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DCM)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15D
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15DM
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15DC
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15DCM
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15D)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DM)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DC)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15DFM
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15DF
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(F) ヘッド側インロー付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-115DC
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)115ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-115DCM
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)115ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DF)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(F) ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DFM)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DFCM)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(FCM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ&ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-115DC)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)115ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-15+5D)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-15+5DC)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-15+15DC)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-10+15DM)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-15+15DM)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-10+15DC)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵