CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DF)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DF) - SMC
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36491367CDQSB16-15DF-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付
¥7,650
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491376CDQSB16-15DF-M9BVM(M) 1M9BV(-) 2ヶ付
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491385CDQSB16-15DF-M9BVL(L) 3M9BV(-) 2ヶ付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする