カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ParkerTAIYO(161)
  • RS PRO(106)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • ホンダ(50)
  • スリーピース(29)
  • 内外電機(28)
  • イハラサイエンス(27)
  • エスコ(22)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(18)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • 三菱電機(16)
  • StarTech.com(15)
  • 日本製線(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • XP POWER(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce10」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカプラ  (KC~) SMC

    チューブカプラ (KC~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
  • パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMC

    パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)EPDM
  • 平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10CE SMC

    平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10CE

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8
  • 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CE~) SMC

    差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CE~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)EPDM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ60管接続口径1最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ものさしくん (CE1-R~) SMC

    ものさしくん (CE1-R~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
  • VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体 SMC

    VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10K SMC

    電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10K

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ10
  • ものさしくん (CE1G20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-100~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1D20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1D20-100~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1G40-100~) SMC

    ものさしくん (CE1G40-100~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1F40-100~) SMC

    ものさしくん (CE1F40-100~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1D32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1D32-100~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1B12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1B12-100~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1L32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-100~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1L20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-100~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1L12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-100~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1F20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1F20-100~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1F12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1F12-100~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1D40-100~) SMC

    ものさしくん (CE1D40-100~)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1B40-100~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-100~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100ケーブル長(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
  • ものさしくん (CE1B32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1B32-100~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1B20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1B20-100~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1L40-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L40-100~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1G32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1G32-100~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1F32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1F32-100~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1D12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1D12-100~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1B40-100-~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-100-~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10 SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
    シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10C~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10C~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力内径把持力13
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
  • 電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH10K SMC

    電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH10K

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ10
  • 電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10J SMC

    電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10J

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ10
  • 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10J SMC

    電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10J

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10K SMC

    電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10K

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10J SMC

    電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10J

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ SMC

    電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    爪数3爪