カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • メカニカル部品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(589)
  • オカムラ(岡村製作所)(345)
  • KOA(154)
  • ParkerTAIYO(147)
  • 三木プーリ(139)
  • エスコ(124)
  • YAMAHA(ヤマハ)(97)
  • ナブテスコ(75)
  • IKO(日本トムソン)(69)
  • メディアカバーマーケット(59)
  • MAD MAX(マッドマックス)(49)
  • INAX(LIXIL)(48)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • 呉竹(38)
  • BRAHMS(36)
  • ニッサン(35)
  • アールズギア(32)
  • 岩崎電気(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-1」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3H5C) SMCL Series(LQ3H5C)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
L Series(LQ3H4C) SMCL Series(LQ3H4C)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H3C) SMCL Series(LQ3H3C)SMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202C) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202C)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(15A) 1/2型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201C) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201C)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシール
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22CSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
プロセスバルブ (VNB20~) SMCプロセスバルブ (VNB20~)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1CF160) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1CF160)SMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)230クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF160SMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
RHC - ハイパワーシリンダ SMCRHC - ハイパワーシリンダSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF125SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CF125) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CF125)SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R2CSMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
LQ1R-F - フィメイルランティ(LQ1R3C) SMCLQ1R-F - フィメイルランティ(LQ1R3C)SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
形状フィメイルランティねじの種類(-) R、Rc
L Series(LQ1L5C) SMCL Series(LQ1L5C)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
L Series(LQ1H5C) SMCL Series(LQ1H5C)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CF160) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CF160)SMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
ハイパワーシリンダ (RHC-~) SMCハイパワーシリンダ (RHC-~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R5C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R5CSMC
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH550) SMCAMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH550)SMC
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF140SMC
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄