カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,006)
  • オカムラ(岡村製作所)(298)
  • KOA(133)
  • ニッサン(129)
  • YAMAHA(ヤマハ)(70)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • イスカル(52)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • エスコ(33)
  • KITACO(25)
  • 三木プーリ(21)
  • 岩崎電気(18)
  • A.S.H(17)
  • KTM(17)
  • INAX(LIXIL)(15)
  • タンガロイ(14)
  • コレクト(14)
  • 日本ホップス(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-4」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RHC - ハイパワーシリンダ SMCRHC - ハイパワーシリンダSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCF40-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCF40-~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF40) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCF40)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCF4 SMCハイパワーシリンダ RHCF4SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCF40 SMCハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCF40SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL)SMC
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CCF4N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CCF4N)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
REC - サインシリンダ SMCREC - サインシリンダSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-CCF4BL SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-CCF4BLSMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Link表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4N)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
REC - サインシリンダ(RECF40) SMCREC - サインシリンダ(RECF40)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECF40-8~) SMCサインシリンダ (RECF40-8~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ RECF4 SMCサインシリンダ RECF4SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ RECシリーズ RECF40 SMCサインシリンダ RECシリーズ RECF40SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(11-REC~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-REC~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BS)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
クリーンルーム用空気圧機器(10-REC~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-REC~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RCF4CS SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RCF4CSSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
サインシリンダ (RECF40-3~) SMCサインシリンダ (RECF40-3~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECF40-4~) SMCサインシリンダ (RECF40-4~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECF40-2~) SMCサインシリンダ (RECF40-2~)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECF40-5~) SMCサインシリンダ (RECF40-5~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECF40-9~) SMCサインシリンダ (RECF40-9~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECF40-6~) SMCサインシリンダ (RECF40-6~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECF40-7~) SMCサインシリンダ (RECF40-7~)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
REC - サインシリンダ(RECF40TN) SMCREC - サインシリンダ(RECF40TN)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECF40-1~) SMCサインシリンダ (RECF40-1~)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V SeriesSMC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
S Series(SF4-CF) SMCS Series(SF4-CF)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V SeriesSMC
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB604C) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB604C)SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(40A) 1 1/2型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601C) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601C)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(C) EPRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614C) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614C)SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式