135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102C) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2CF63 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)



ハイパワーシリンダ RHCF6 SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCF63-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF63) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCF63 SMC CADデータあり
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RAB) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30CF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)30 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(F) バッファ付 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(-) 標準形
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20CF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)20 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(F) バッファ付 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(-) 標準形
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MXQ6-40CF-M9BVLS MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40CF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

MXQ6-30CF-M9N MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-30CF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30CF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)30 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(F) バッファ付 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(L) 対称形
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20CF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)20 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(F) バッファ付 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(L) 対称形
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パッド ZP2-B SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
特価
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)0.6 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

真空パッド (ZPR50~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)



直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC CADデータあり
1個
489 税込538
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

真空パッド (ZPT13C~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
929 税込1,022
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

VVX21 SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用流体空気 給油無給油
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

VMG - ブローガン(VMG11BU) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


真空パッド (ZPR10C~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC CADデータあり
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

VVX23 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

真空パッド (ZPT40C~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

真空パッド (ZPT50C~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

真空パッド (ZPT20C~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)