64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC CADデータあり
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CF125) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CF~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CF125TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)70 タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(TF) G 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF125 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

MXQ12-75CF-M9BL-X12 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-75CF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)75 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mm アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(F) バッファ付 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷


エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100CF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(F) バッファ付 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNSCF125-50-D CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSCF125) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
149,800 税込164,780
20日以内出荷

MXQ12L-20CF-M9B エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20CF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形 アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(F) バッファ付 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(L) 対称形
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷


MXQ12L-30CF-M9B MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30CF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(L) 対称形
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ブローガン SMC CADデータあり
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

VMG - ブローガン(VMG11BU) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-30C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


エアスライドテーブル (MXQ12-10C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~200 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-100C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12L-100C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~200 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ12L-2 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20 作動方式複動
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


エアスライドテーブル (MXQ12-40C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-50C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-75C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)75 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-10C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-20C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-50C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-30C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12L-30C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ12-2 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20 作動方式複動
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12L-20C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)