33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 感度2%F.S.以下 耐圧(MPa)0.6 繰返し精度±3%F.S.以下 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

LEY25B-200CF-S51N5D 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200CF SMC CADデータあり
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CF~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF160 SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF125 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2CF100) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16RA SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


L Series(LEY32DB) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MC) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MA) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LAC) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY16D SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)16
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

L Series(LEY25DC) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEYG32M SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ 軸受種類(M) すべり軸受形
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AB) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

L Series(LEY32DC) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AC) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DB) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


電動アクチュエータ LEYG25M SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MA SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)