カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • メカニカル部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • 呉竹(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • 三木プーリ(18)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • タンガロイ(17)
  • イスカル(16)
  • THK(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • ケナメタル(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • エスコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • オグラ(6)
  • ワルター(6)
  • WEIDMULLER(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf16」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSCF160) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSCF160)SMC
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSCF160 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSCF160SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CF160) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CF160)SMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1CF160) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1CF160)SMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)230クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF160SMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50CF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50CFSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)50
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40CF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40CFSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)40
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-125CF) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-125CF)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
229,800税込252,780
1個
19日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16CF SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16CFSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100CF) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100CF)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100CF) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100CF)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100CF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100CFSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-16CF SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-16CFSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)14
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-100CF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-100CFSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
真空パッド (ZPT16C~) SMC真空パッド (ZPT16C~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
その他(MHQJ~) SMCその他(MHQJ~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DC SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DCSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
真空パッド (ZPR16C~) SMC真空パッド (ZPR16C~)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16L) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16L)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
電動アクチュエータ LEYG25M SMC電動アクチュエータ LEYG25MSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
エアスライドテーブル (MXQ16-75C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-75C~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-100C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-100C~)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-50C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-50C~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ16-40C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40C~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-30C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30C~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ16-20C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-20C~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ16-125C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-125C~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-10C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-10C~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQ16-4 SMCエアスライドテーブル MXQ16-4SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16-10 SMCエアスライドテーブル MXQ16-10SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100作動方式複動
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪