457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


流れ方向(-) 流れ方向:左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa チェックバルブ(-) アタッチメントなし 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AFM+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流れ方向(-) 流れ方向:左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.) ケース(2) 金属ケース フィルタドレン排出口- 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03CG) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AC Series(AC30B-02CG) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-30Z SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN25-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-30Z SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-30Z SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN40-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ 揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-30Z SMC CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CDG1FA50-30Z-A93S 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

CDG1UA50-30Z-M9N 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA50-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

CDG1UA32-30Z-N-M9BWL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA32-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

CDG1LN25-30Z-M9BWL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN25-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDG1BA25-30Z-M9BZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-30Z) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-30Z) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-30Z) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AW30K-F03CG-1-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-F03CG SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-30Z) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CG Series(CG1BA32) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

関連キーワード