・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・4位置デュアル3ポート弁。
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
高さ20mm低減※
※分割形マニホールド比較
・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。
XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。
XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ポート数3
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
排気機構(-) リリーフタイプ
ボディサイズ40mm
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
排気機構(-) リリーフタイプ
ねじの種類(-) Rc
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
排気機構(-) リリーフタイプ
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)600
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
排気機構(-) リリーフタイプ
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
排気機構(-) リリーフタイプ
排気機構(-) リリーフタイプ
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AFM+V
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ねじの種類(-) Rc
排気機構(-) リリーフタイプ
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)1000
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)500
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)
ケース(2) 金属ケース
フィルタドレン排出口-
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V
排気機構(-) リリーフタイプ
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ