カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(457)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • エスコ(10)
  • TDKラムダ(10)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • アイシン精機(5)
  • TRUSCO(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • ホンダ(4)
  • イトーキ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 信越化学工業(2)
  • ダイキン工業(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • コンバム(旧:妙徳)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg-30」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズSMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,298税込5,828
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形 SMCCG1K-Z/CDG1K-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
CG1KR-Z/CDG1KR-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 SMCCG1KR-Z/CDG1KR-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMCAWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ACG-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ SMCACG-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa排気機構(-) リリーフタイプ
ACG-B - アタッチメント付 SMCACG-B - アタッチメント付SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし排気機構(-) リリーフタイプ
ACG_D-B - フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCACG_D-B - フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
排気機構(-) リリーフタイプ
ACG_D-B - アタッチメント付 SMCACG_D-B - アタッチメント付SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AFM+V排気機構(-) リリーフタイプ
ACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ SMCACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
排気機構(-) リリーフタイプ
ACG_C-B - アタッチメント付 SMCACG_C-B - アタッチメント付SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ
ACG_C - アタッチメント付 SMCACG_C - アタッチメント付SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa排気機構(-) リリーフタイプ
ACG_B-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ SMCACG_B-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
排気機構(-) リリーフタイプ
ACG_B-B - アタッチメント付 SMCACG_B-B - アタッチメント付SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
流れ方向(-) 流れ方向:左→右排気機構(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ACG_B - エアフィルタ + レギュレータ SMCACG_B - エアフィルタ + レギュレータSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
排気機構(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ACG_B - アタッチメント付 SMCACG_B - アタッチメント付SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)ケース(2) 金属ケースフィルタドレン排出口-残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V排気機構(-) リリーフタイプ
ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
ACG_A-B - アタッチメント付 SMCACG_A-B - アタッチメント付SMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし排気機構(-) リリーフタイプ
ACG_A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCACG_A - フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ACG A - アタッチメント付 SMCACG A - アタッチメント付SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPaチェックバルブ(-) アタッチメントなし設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V排気機構(-) リリーフタイプ
ACG - アタッチメント付 SMCACG - アタッチメント付SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
流れ方向(-) 流れ方向:左→右排気機構(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-N03CG SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-N03CGSMC
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(R)右→左仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ30ねじの種類(N) NPT設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-F03CG SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-F03CGSMC
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
仕様(K) 逆流機能付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CG3LN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CG3LN40SMC
8,498税込9,348
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CG3BN50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CG3BN50SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...
gv-30特集