カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(35)
- Festo(31)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- アルインコ(5)
- イトーキ(3)
- エスコ(16)
- コクヨ(2)
- ニッサン(5)
- ノダ(3)
- ハイテクウッドプラス(4)
- ホンダ(117)
- ミヤコ自動車(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 空調服(33)
- ブランドをもっと見る
「cg11」の検索結果
特価
関連キーワード

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FA63)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-110Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)110クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-110Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-110Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-110Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷ストローク(mm)110クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-1100Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)1100クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-1100Z)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)1100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-200CG)
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
CG1W-Z 10/11 - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド/クリーンシリーズ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個25日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動・両ロッドロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN25SV)
SMC¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20SV)
SMC¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN25SR)
SMC¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG1R-Z 10/11 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個30日以内出荷仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式複動・片ロッドリード線(m)-ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号-
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-110Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)110クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA40-116Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)116クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA40-115Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)115クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら