CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-1100Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-1100Z) - SMC
ストローク(mm)
1100
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33552286CDG1FN50-1100Z-XC13B
¥40,870
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33552295CDG1FN50-1100Z-B54LS
¥43,840
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552304CDG1FN50-1100Z-A93L
¥44,390
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552313CDG1FN50-1100Z-F7BAL-XC13B
¥51,540
¥47,980
¥52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33552277CDG1FN50-1100Z
¥39,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする