標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-110Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-110Z - SMC
ストローク(mm)
110
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22770065CG1ZN50-110Z
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする