カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg1bn40」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1BN40) SMCCG Series(CG1BN40)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN40~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN40~)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
CG Series(CG1BN40M) SMCCG Series(CG1BN40M)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG Series(CG1BN40TF) SMCCG Series(CG1BN40TF)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN40□□-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN40□□-}SMC
9,198税込10,118
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
CG Series(CG1BN40F) SMCCG Series(CG1BN40F)SMC
9,498税込10,448
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG Series(CG1BN40V) SMCCG Series(CG1BN40V)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BN40R) SMCCG Series(CG1BN40R)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BN40TN) SMCCG Series(CG1BN40TN)SMC
7,598税込8,358
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN40SMC
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN40TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN40TNSMC
9,398税込10,338
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
55 Series(55-CG1) SMC55 Series(55-CG1)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
エアシリンダ/クリーン/低発塵 21-CG1-Zシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 21-CG1-ZシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
7,598税込8,358
1個
16日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMCCG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-135Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-135ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)135
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-4~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-4~)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-3~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-3~)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40F-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40F-~)SMC
9,798税込10,778
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-5~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-5~)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-13~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-13~)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-11~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-11~)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-25~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-25~)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-20~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-20~)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-80Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-80Z)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-60Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-60Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-40Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-40Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40MSMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-60FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-60FZSMC
8,598税込9,458
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40TNSMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40TF SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40TFSMC
9,698税込10,668
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40F SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40FSMC
9,498税込10,448
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-92Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-92ZSMC
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)92クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-65JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-65JZSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ