CG Series(CG1BN40TN)

CG Series(CG1BN40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36944477CG1BN40TN-15Z15
8,420
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
36944486CG1BN40TN-50Z50
8,800
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
36944495CG1BN40TN-35Z35
8,800
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
36944504CG1BN40TN-75Z75
9,190
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
36944522CG1BN40TN-80Z-XC680
10,670
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
36944538CG1BN40TN-80JZ80
14,190
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36944513CG1BN40TN-100Z100
9,570
取扱い終了
返品不可
36944547CG1BN40TN-460460
14,300
取扱い終了
返品不可
36944556CG1BN40TN-500Z500
15,730
取扱い終了
返品不可
36944565CG1BN40TN-150Z-XB7150
17,440
取扱い終了
返品不可
36944574CG1BN40TN-1000Z1000
23,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする