エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40F-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40F-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13373464CDG1BN40F-100100
10,780
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13373473CDG1BN40F-230-B533230
24,970
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13373482CDG1BN40F-240-B533240
24,970
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13373507CDG1BN40F-250-B54L3250
25,960
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13373491CDG1BN40F-250-B533250
24,970
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13373516CDG1BN40F-300-B533300
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする