カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(182)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • StarTech.com(19)
  • エレコム(18)
  • 東亜DKK(16)
  • エスコ(15)
  • 塚本無線(15)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(11)
  • アルインコ(10)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
  • 日動工業(8)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • 林純薬工業(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • ヤマショウ(8)
  • carrozzeria(8)
  • KENWOOD(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-05」の検索結果

関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~) SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~)SMC
629税込692
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
CH Series(CHDQB50) SMCCH Series(CHDQB50)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CH Series(CHSGCB50) SMCCH Series(CHSGCB50)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDTA50) SMCCH Series(CHSDTA50)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDLA50) SMCCH Series(CHSDLA50)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CH Series(CHSGTA50) SMCCH Series(CHSGTA50)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CH Series(CHSGLA50) SMCCH Series(CHSGLA50)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDCB50) SMCCH Series(CHSDCB50)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CH Series(CHQWB50) SMCCH Series(CHQWB50)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CH Series(CHSGCA50) SMCCH Series(CHSGCA50)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGCA50TF) SMCCH Series(CHSGCA50TF)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
CH Series(CHSDTA50TF) SMCCH Series(CHSDTA50TF)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDLA50TN) SMCCH Series(CHSDLA50TN)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDCB50TN) SMCCH Series(CHSDCB50TN)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2G50~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2G50~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
CH Series(CHSGCB50TN) SMCCH Series(CHSGCB50TN)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSGCB50TF) SMCCH Series(CHSGCB50TF)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGCA50TN) SMCCH Series(CHSGCA50TN)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDCB50TF) SMCCH Series(CHSDCB50TF)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
CH Series(CHNB25) SMCCH Series(CHNB25)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から29日以内出荷
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB50 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB50SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
無線システム SMC無線システムSMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB25 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB25SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)25
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB25TN SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB25TNSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストロークポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50 SMC薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB50 SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB50SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB50 SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB50SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ SMC無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
<耐ノイズ性> 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用<通信ケーブル不要> 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減<小型・軽量(EXW1)> 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様制御用電源電圧範囲:DC24V±10%適合機種EXW1-BECACAir Management Hub(EXA1-□)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.53MB)取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無
無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT) SMC無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
<耐ノイズ性> 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用<通信ケーブル不要> 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減<小型・軽量(EXW1)> 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル)チャンネル数5~75chまたは15~79chコネクタM12プロトコルEtherCAT通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.53MB)取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB25 SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB25SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストロークポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-5 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-5SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)40
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-5 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-5SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-5 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-5SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)63
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-5M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-5MSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-5M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-5MSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-5M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-5MSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)40