カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • StarTech.com(45)
  • アルインコ(14)
  • ホンダ(13)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(12)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • カナレ電気(9)
  • 塚本無線(9)
  • エスコ(8)
  • オザック精工(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • アトムズ(5)
  • OWON(5)
  • 理研計器(4)
  • 三笠産業[工具](4)
  • 東京オートマック(4)
  • 永田製作所(4)
  • オーエッチ工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-30」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-30 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-30SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)63
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-30M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-30MSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)32
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
電-空ポジショナ (IP8~) SMC電-空ポジショナ (IP8~)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
管接続口径1/4
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-30 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-30SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)80
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-30 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-30SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)32
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH63SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無
I Series(IP8100) SMCI Series(IP8100)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
型式電-空型ロータリタイプ
I Series(IP8101) SMCI Series(IP8101)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
型式スマート型ロータリタイプ
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CHSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
80 Series(80) SMC80 Series(80)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-30 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-30SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-30 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-30SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)40
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-30M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-30MSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)80
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-30M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-30MSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFY~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFY~)SMC
21,980税込24,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100C)SMC
59,980税込65,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100B)SMC
65,980税込72,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB63B)SMC
33,980税込37,378
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HTC~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HTC~)SMC
59,980税込65,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FTC~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FTC~)SMC
25,980税込28,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa)  CH2FB SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FBSMC
21,980税込24,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB63B)SMC
32,980税込36,278
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB50B)SMC
24,980税込27,478
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY80B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY80B)SMC
55,980税込61,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CHSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HB~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HB~)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA32B-~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA32B-~)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA40~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA40~)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA50BSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA50~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA50~)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(F) ステンレス:7MPa
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY32B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY32B)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY50B)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径