カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(587)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ホンダ(83)
- KITO(キトー)(62)
- Murrelektronik Limited(47)
- カクダイ(43)
- オカムラ(岡村製作所)(35)
- フエニックス・コンタクト(32)
- StarTech.com(20)
- CONTEC(コンテック)(19)
- アルインコ(18)
- 三菱電機(15)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(15)
- マルツエレック(15)
- エレコム(13)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(13)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(13)
- HIOKI(日置電機)(11)
- エスコ(10)
- オーム電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ch-a」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230
SMC(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から16日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232
SMC(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から16日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233)
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体油用
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2CH~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH Series(CHSGLA32)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDTA50)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDLA50)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH80
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CH Series(CHSGTA40)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSGTA32)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSGLA50)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH63
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CH Series(CHSGLA40)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGCA50)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGCA40)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDTA40)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDLA40)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDTA50TF)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDLA50TN)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDLA40TF)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
CH Series(CHSGCA32TF)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH50)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH80)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH63)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0CH
SMC¥7,798税込¥8,5781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(C) Al口径1/2
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH100)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
...