カテゴリ
- オフィス家具(144)
- 制御機器(119)
- ポンプ・送風機・電熱機器(101)
- メカニカル部品(75)
- 切削工具(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 機構部品(56)
- 科学研究・開発用品(55)
- 自動車純正部品(47)
- 電気材料(41)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 建材・エクステリア(35)
- 物流用品(34)
- 印刷用紙/インク/印刷機(32)
- パソコン/周辺機器(32)
- 測定用品(31)
- 自動車補修部品(27)
- 作業工具(23)
- マスク(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 事務用品(19)
- 家電(15)
- 学童・教育用品(15)
- 安全保護具(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 卓上消耗品(10)
- 農業機械(10)
- 測定関連サービス(9)
- 電動工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- カー用品(8)
- 溶接用品(7)
- 防犯用品(7)
- 完成車(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 作業服(6)
- 医療(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 安全標識(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(106)
- ヤガミ(101)
- イマオコーポレーション(49)
- 京セラ(33)
- SIBATA(柴田科学)(30)
- 栃木屋(28)
- ニッサン(27)
- TRUSCO(23)
- 堀内機械(23)
- MICROCHIP(20)
- CKD(19)
- SMC(17)
- エスコ(17)
- シグマ光機(17)
- ParkerTAIYO(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ナイキ(15)
- アートレイ(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「tc-a」の検索結果

FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ
フルーク(FLUKE)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷モバイル・サーマル・カメラ温度測定範囲(℃)-10~550保護等級IP54機能スパンチェック、電流シミュレートモード視野角56°H×42°V測定距離(最小)25cm温度分解能(℃)0.05確度±2℃または±2%の大きい方画素数256保管温度(℃)-30~60作動温度(℃)0~40空間分解能(mrad)3.81フレームレート25Hz画素数(垂直)192
K3 シートバッグ M タクティカル TC06A
KIJIMA(キジマ)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷日帰りから1泊ツーリングに最適なサイズ感。ツーリングの必須アイテムの収納に最適です。荷物が嵩張ってもマルチに使える容量UP機能に加え、モールシステムによりPALS対応ポーチなどのタクティカルアクセサリーの装着が可能。また、急な雨でも安心のレインカバーも付属しております。
高硬度放熱シリコーン TC-A
信越化学工業¥33,980~税込¥37,378~1箱(5000枚)ほか8日以内出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。色暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
K3 シートバッグ L タクティカル TC07A
KIJIMA(キジマ)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷2泊以上のツーリングやキャンプに最適なサイズ感。多種多様な使い方ができ、予想外のお土産や買い物に対応可能な容量UP機能付。また、モールシステムによりPALS対応ポーチなどのタクティカルアクセサリーの装着が可能です。さらに、急な雨でも安心のレインカバーも付属しております。![グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33363349-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F787TC6A6A
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥26,544~税込¥29,198~1本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止
エレコム(2件のレビュー)¥259税込¥2851セット(5個)当日出荷火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。用途コンセントを保護します
修正テープ モノエアー カートリッジ
トンボ鉛筆(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。エコマーク認定認定テープ長さ(m)10商品タイプカートリッジエコマーク認定番号17 112 040繰り返し・詰め替え対応
修正テープ モノエアー 詰替式
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。テープ長さ(m)10商品タイプ本体(詰替式)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用)
外山電気(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から3日以内出荷B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ325
エコリカ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種LBP6030/LBP6040種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.89、本体:0.59色ブラック適合機種メーカーCanon(キヤノン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数1600枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番トナーカートリッジ325(CRG-325)入数(本)1
修正テープ モノエアー
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。商品タイプ本体(使い切り)
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB
omron(オムロン)(23件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250msシリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
デジタル温度計(本体のみ) TC-350A
ライン精機¥14,980~税込¥16,478~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付きです。前面パネル防滴仕様です。K型熱電対が使用可能(別売)です。食品の温度管理。実験時の温度測定。寸法(mm)約166×68×35質量(g)200 (電池含む)備考データホールド、メモリ(最大値/最小値)、偏差データ電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個表示測定表示:文字高10mm(LCD)確度(℃)0~+199.9:±0.1%rdg+0.7 -0.1以下/+200以上:±0.2%rdg+1使用温湿度範囲0~+50℃ 0~90%RH(0~35℃)電池寿命約500時間測定温度範囲(℃)-160~1372測定周期0.5秒最小表示(℃)199.9以下 : 0.1、200以上 : 1
サクラグリップ はんが彫刻刀A
サクラクレパス¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷ラバーグリップを採用していますので、すべりにくく、手にフィットします。良質の鋼材を使用した刃は、全体に焼き入れをしていますので、鋭い切れ味で彫りやすく、強靭で曲がりにくくなっています。刃は、抜けにくく安心してお使いいただけます。材質(本体)刃:鋼、グリップ:エラストマー、軸:PP
修正テープ モノエアー 詰め替えカートリッジ
トンボ鉛筆¥159税込¥1751個当日出荷モノエアーつめ替えタイプ用カートリッジ質量(g)10テープ幅(mm)5テープ長さ(m)10全長×幅W×厚さ(mm)76×27×16商品タイプ詰替え用テープ繰り返し・詰め替え対応
ツールケース タフレックス
TRUSCO¥819~税込¥901~1個当日出荷「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革より1/3も軽く、突き刺しや引き裂きにも強いです。用途電工関係、内装工事などに。仕様はっ水加工材質中綿:ポリエステル色ブラックベルト通し幅(mm)75
転写用シートA4カットタイプ
中川ケミカル¥319税込¥3511枚当日出荷カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。 文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。用途屋内または短期屋外用にトラスコ品番794-8255材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色無色透明サイズA4質量(g)19寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力2N/25mm
9pcs.セミロングターボール
trad(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷六角レンチとボールポイントが1つになりました!。カラーでサイズの見分けが簡単。早回しができ、本締めできます。オフセットタイプなので、障害物があっても回しやすい。本締め用プレートハンドルを使えば、T型ハンドルにもなります。用途斜めグリップが作業性を向上付属品本締め用プレートハンドル仕様アングル付セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(69×13)、2(83×16)、2.5(95×18)、3(100×20)、4(115×25)、5(132×30)、6(155×34)、8(172×41)、10(195×50)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CR-V(クロームメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から67日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ337
エコリカ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種MF216n/MF222dw/MF224dw/MF226dn/MF229dw/MF232w/MF236n/MF242dw/MF244dw/MF245dw/MF249dw種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.93、本体:0.63色ブラック適合機種メーカーCanon(キヤノン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数2400枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番トナーカートリッジ337(CRG-337)入数(本)1
扉内ケースTC-6A
ノーリツ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷対応機種GT-□□35SAWXS-80T/80TB-1、GQ-C1634AWX-T/TB-DX、GQ-□□27AWX-T-DX/TB-DX取付ピッチ(mm)W318×H585.8外形寸法(幅W×高さH)(mm)436×641
HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用)
外山電気¥489~税込¥538~1個当日出荷から8日以内出荷B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
大型A号切断器(AC)
ヤマト産業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ切断能力(mm)1~100
ピックハンマ
東空販売¥56,980税込¥62,6781台当日出荷シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1250
単管垂れ幕カバー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。A3サイズで大きく縦横に使用可能です。ファスナーが下段にあり防雨型となっています。透明タイプなので表裏両面の使用ができます。用途単管や筋交の取付標識に。トラスコ品番256-4582材質塩化ビニール縦(mm)600横(mm)450取付け方法マグネットテープ表示内容無地
チャックアーバー 焼入研磨品
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ326
エコリカ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種LBP6200/LBP6230/LBP6240種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.89、本体:0.59色ブラック適合機種メーカーCanon(キヤノン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数2100枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番トナーカートリッジ326(CRG-326)入数(本)1
大型A号切断器Flash(火口付)AC用
ヤマト産業¥20,980税込¥23,0781台当日出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
...











![グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33363349-230711-02.jpg)