耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動・片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
給油不要(無給油)
関連資料(1.3MB)
オートスイッチ有無無し
・ロッド回り止め型/CJ2Kシリーズ。ロッド不回転精度±2°。・低摩擦型/CJ2*Qシリーズ。ピストンの摺動抵抗が特に小さく設計されたエアシリンダ。・ダイレクトマウント型/CJ2Rシリーズ。角型ロッドカバーによりブラケットなしの直接取付ですみますから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大巾に縮小できます。
その他S、Z寸法の( )内数値はオートスイッチ付の場合
種別基本複動型
取付支持方式標準型
クッションラバ―クッション
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)15
作動方式単動引込み
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)155
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
リード線(m)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)115
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)115
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
関連キーワード
1
2
次へ