53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)





10 Series(10-CJ2) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)153 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷





1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1362種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-15-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-15S~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)15 作動方式単動押出し 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-15RZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-15AZ SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-15Z SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-15RZ) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-15ARZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-15Z) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-15AZ) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15TZ) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

CDJ2B16-155Z-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-155Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150Z SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CDJ2B16-150ARZ-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150ARZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,160 税込12,276
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-115Z SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

CDJ2B16-159AZ-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-159AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)159 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(A) レール取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

CDJ2B16-154Z-M9B-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-154Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)154 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-115Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)115 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-155Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード