「cj2d16」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2D16) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)





新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1362種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)



1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-9~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 取付支持形式二山クレビス形 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-11~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 取付支持形式二山クレビス形 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-10~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-15-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-45~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-150~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-6~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-30~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-2~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 取付支持形式二山クレビス形 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-40~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)40 取付支持形式二山クレビス形 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 取付支持形式二山クレビス形 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

CDJ2D16-95Z-W-M9BL-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-95Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)95 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

CDJ2D16-90Z-W-M9B-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-90Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)90 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-49Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)49 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
3,398 税込3,738
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-40AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDJ2D16-38Z-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-38Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)38 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

CDJ2D16-350AZ-N-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-350AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

CDJ2D16-345AZ-C73CZ-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-345AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)345 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

CDJ2D16-32Z-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-32Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ