ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(L1) L1キット
タイプ(C) 2連用
圧力表示(4) psi
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(25A) 1
定格電圧(V)(5) DC24
型式VNB4
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
1個
¥16,980
税込¥18,678
21日以内出荷
型式VNB2
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
型式VNB3
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.9
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2
圧力レンジ(MPa)0.9
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2
圧力レンジ(MPa)0.5
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)5
ストロークB(mm)85
1個
¥61,980
税込¥68,178
16日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
次へ