9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

ファインロックシリンダ(CDLG1FA2~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12CL) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

MXQ12CL-100ZH-M9P エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-100ZH SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ 機能オプション(-) なし ボディオプション(CL) 対称形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

電動アクチュエータ LEY25B SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY32C-1 SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CDLM2T~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20P-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~700 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMF~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
1個
56,980 税込62,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)