カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(953)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 日本モレックス(molex)(1,091)
  • Lumberg Automation(323)
  • WURTH ELEKTRONIK(223)
  • ROLINE(223)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(185)
  • フエニックス・コンタクト(161)
  • SICK(106)
  • ParkerTAIYO(97)
  • SAMTEC(79)
  • SIEMENS(62)
  • 黒田精工(48)
  • RS PRO(46)
  • BULGIN(37)
  • AMPHENOL(36)
  • 東日製作所(35)
  • シュナイダーエレクトリック(35)
  • JVC(ビクター)(35)
  • omron(オムロン)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn-002」の検索結果

関連キーワード
970件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH Series(MHZ2-25CN2) SMCMH Series(MHZ2-25CN2)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-142CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-142CN2)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-213CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-213CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4CN2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F2CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F2CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F2CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F2CN2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CN2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-324CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-324CN2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-314CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-314CN2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-212CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-212CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043CN2)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4CN2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4CN2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33F4CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33F4CN2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F3CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F3CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F1CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F1CN2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34F3CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34F3CN2)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CN2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F2CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F2CN2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20CN2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20CN2M)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10CN2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10CN2M)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20CN2E) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20CN2E)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25CN2K SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25CN2KSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN2~)SMC
81,980税込90,178
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B50) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B50)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B80)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ CNA2 SMCロック付シリンダ CNA2SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
ロック付シリンダ CNA2B SMCロック付シリンダ CNA2BSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド
I Series(ITV1050-RC2CN) SMCI Series(ITV1050-RC2CN)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1030-DE2CN) SMCI Series(ITV1030-DE2CN)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-2~)SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03N2CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03N2CN4)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CN3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31F2CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31F2CN3)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
関連キーワード
...