カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cqsb12-5d」の検索結果

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5DM
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5DC
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-55DC
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)55ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-5D)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-5DM)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-5DCM)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-5DC)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5D
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷ストローク(mm)5ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5DCM
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷ストローク(mm)5ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-55DCM
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-5DF)
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ストローク(mm)5ボディオプション(F) ヘッド側インロー作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-5+5DM)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)5
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-5+15DCM)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)15
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-5+15DC)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)15