曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5D - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21063404CDQSB12-5D-A93VLS-XC8
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063413CDQSB12-5D-A93VLS-XC9
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063429CDQSB12-5D-A93VS-XB13
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063438CDQSB12-5D-A93VS-XB9
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063447CDQSB12-5D-A93VS-XC8
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063456CDQSB12-5D-A93VS-XC9
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063465CDQSB12-5D-M9BV-XC36
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063474CDQSB12-5D-M9BV-XC8
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063483CDQSB12-5D-M9BV-XC92
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063499CDQSB12-5D-M9BVL-XC8
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063508CDQSB12-5D-M9BVZS-X271
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063517CDQSB12-5D-M9NV-XB13
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063526CDQSB12-5D-M9NV-XC8
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063535CDQSB12-5D-M9NVL-XC92
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063544CDQSB12-5D-M9NVS-XB13
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063553CDQSB12-5D-XB13
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063569CDQSB12-5D-XB9
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063578CDQSB12-5D-XC36
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063587CDQSB12-5D-XC8
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063596CDQSB12-5D-XC9
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063605CDQSB12-5D-XC92
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063614CDQSB12-5D-X271
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする