カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(110)
- ジーエルサイエンス(74)
- ノーブランド(32)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(26)
- RS PRO(19)
- エスコ(13)
- omron(オムロン)(13)
- NAKATAKI(12)
- HORIBA(堀場製作所)(9)
- ELPA(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- AFAM(アファム)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ダイキン工業(6)
- リーベックス(6)
- ストリームライト(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ノースワン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「cr2/3」の検索結果

AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
直動形3ポートソレノイドバルブ VX332
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPT
直動形3ポートソレノイドバルブ VX334
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から12日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22
SMC¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷から10日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK23
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷から13日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)