SMC
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全160種類を絞り込む
管接続口径
1/8
1/4
流れ方向
右→左
左→右
ねじの種類
G
Rc
ケース
選択してください
ケースガード付
ケースガード付・ナイロンケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
金属ケース
160種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85515608
AL20-01-D
1/8
Rc
なし
左→右
ポリカーボネートケース
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85515626
AL20-01-R-D
1/8
Rc
なし
右→左
ポリカーボネートケース
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515651
AL20-01-3-D
1/8
Rc
なし
左→右
ポリカーボネートケース
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515669
AL20-01-3R-D
1/8
Rc
なし
右→左
ポリカーボネートケース
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515687
AL20-01-2-D
1/8
Rc
なし
左→右
金属ケース
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515705
AL20-01-2R-D
1/8
Rc
なし
右→左
金属ケース
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515730
AL20-01-23-D
1/8
Rc
なし
左→右
金属ケース
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515748
AL20-01-23R-D
1/8
Rc
なし
右→左
金属ケース
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515766
AL20-01-6-D
1/8
Rc
なし
左→右
ナイロンケース
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515791
AL20-01-6R-D
1/8
Rc
なし
右→左
ナイロンケース
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515809
AL20-01-36-D
1/8
Rc
なし
左→右
ナイロンケース
¥
3,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515818
AL20-01-36R-D
1/8
Rc
なし
右→左
ナイロンケース
¥
3,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515827
AL20-01-C-D
1/8
Rc
なし
左→右
ケースガード付
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515836
AL20-01-CR-D
1/8
Rc
なし
右→左
ケースガード付
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515845
AL20-01-3C-D
1/8
Rc
なし
左→右
ケースガード付
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515861
AL20-01-3CR-D
1/8
Rc
なし
右→左
ケースガード付
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515870
AL20-01-6C-D
1/8
Rc
なし
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
¥
3,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515879
AL20-01-6CR-D
1/8
Rc
なし
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
¥
3,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515888
AL20-01-36C-D
1/8
Rc
なし
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
¥
4,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515906
AL20-01-36CR-D
1/8
Rc
なし
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
¥
4,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515931
AL20-01B-D
1/8
Rc
ブラケット付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
3,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515949
AL20-01B-R-D
1/8
Rc
ブラケット付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
3,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515967
AL20-01B-3-D
1/8
Rc
ブラケット付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85515985
AL20-01B-3R-D
1/8
Rc
ブラケット付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516010
AL20-01B-2-D
1/8
Rc
ブラケット付
左→右
金属ケース
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516028
AL20-01B-2R-D
1/8
Rc
ブラケット付
右→左
金属ケース
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516046
AL20-01B-23-D
1/8
Rc
ブラケット付
左→右
金属ケース
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516071
AL20-01B-23R-D
1/8
Rc
ブラケット付
右→左
金属ケース
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516089
AL20-01B-6-D
1/8
Rc
ブラケット付
左→右
ナイロンケース
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516107
AL20-01B-6R-D
1/8
Rc
ブラケット付
右→左
ナイロンケース
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516125
AL20-01B-36-D
1/8
Rc
ブラケット付
左→右
ナイロンケース
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516150
AL20-01B-36R-D
1/8
Rc
ブラケット付
右→左
ナイロンケース
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516168
AL20-01B-C-D
1/8
Rc
ブラケット付
左→右
ケースガード付
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516186
AL20-01B-CR-D
1/8
Rc
ブラケット付
右→左
ケースガード付
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516211
AL20-01B-3C-D
1/8
Rc
ブラケット付
左→右
ケースガード付
¥
4,120
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516229
AL20-01B-3CR-D
1/8
Rc
ブラケット付
右→左
ケースガード付
¥
4,120
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516247
AL20-01B-6C-D
1/8
Rc
ブラケット付
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
¥
4,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516265
AL20-01B-6CR-D
1/8
Rc
ブラケット付
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
¥
4,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516290
AL20-01B-36C-D
1/8
Rc
ブラケット付
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516308
AL20-01B-36CR-D
1/8
Rc
ブラケット付
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516326
AL20-02-D
1/4
Rc
なし
左→右
ポリカーボネートケース
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85516351
AL20-02-R-D
1/4
Rc
なし
右→左
ポリカーボネートケース
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516369
AL20-02-3-D
1/4
Rc
なし
左→右
ポリカーボネートケース
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516387
AL20-02-3R-D
1/4
Rc
なし
右→左
ポリカーボネートケース
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516396
AL20-02-2-D
1/4
Rc
なし
左→右
金属ケース
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85516405
AL20-02-2R-D
1/4
Rc
なし
右→左
金属ケース
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516421
AL20-02-23-D
1/4
Rc
なし
左→右
金属ケース
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516430
AL20-02-23R-D
1/4
Rc
なし
右→左
金属ケース
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516439
AL20-02-6-D
1/4
Rc
なし
左→右
ナイロンケース
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85516448
AL20-02-6R-D
1/4
Rc
なし
右→左
ナイロンケース
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ