カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(358)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- CKD(30)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- EXCEL(エクセル)(2)
- クラウン[事務用品](2)
- 重松製作所(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 佐文工業所(2)
- Vesrah(2)
- TEES(2)
- ATEN(2)
- サンワダイレクト(2)
- 関西衡機(2)
- SONY(ソニー)(1)
- ダイキン工業(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- DXアンテナ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「cs-2t」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2T1~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T160TF
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)127作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T125TF
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2T125
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2T160
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2T140
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2T160TF
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2T1~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2T160TN)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2T160TF)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CS2 - エアシリンダ(CDS2T140TN)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CS2 - エアシリンダ(CDS2T140TF)
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)375作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CS2 - エアシリンダ(CDS2T125TF)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T2CS4)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m