SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2T125TF)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36799498
CDS2T125TF-250
CADデータダウンロード
250
¥
46,090
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36799507
CDS2T125TF-800
CADデータダウンロード
800
¥
66,660
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください