SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T125TF
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22457025
CS2T125TF-125
CADデータダウンロード
125
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22457034
CS2T125TF-300J
CADデータダウンロード
300
¥
54,620
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22457043
CS2T125TF-80J
CADデータダウンロード
80
¥
43,620
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください