2,008件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN160-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
87,980 税込96,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN140-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
74,980 税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN125-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN200-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
92,980 税込102,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN160-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
61,980 税込68,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F140-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D125-7~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN125-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN180-7~) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-7~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-7~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

真空パッド ZP2-0 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1袋(10個)
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F125-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN140-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)NBR
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6157種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC CADデータあり
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75CS SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)




High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6751種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具クレビス一体形(90°) オートスイッチ有無あり
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4239種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 ポートねじの種類G 取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
1個
特価
10,890 税込11,979
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8837種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)


CD Series(CDG1TA63) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B6) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-100AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)