・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)180
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)200
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ポート数2
口径1/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)160
1個
¥55,980
税込¥61,578
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)170
1個
¥88,980
税込¥97,878
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)(-) 鉄
1個
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)380
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥71,980
税込¥79,178
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)500
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)(-) 鉄
1個
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)130
1個
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)65
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥54,980
税込¥60,478
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)190
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
追記号(A) ロッド先端ナット付
1個
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)155
1個
¥48,980
税込¥53,878
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
1個
¥43,980
税込¥48,378
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
材質(-XC6) 材質ステンレス鋼
ストローク(mm)125
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥43,980
税込¥48,378
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)650
1個
¥65,980
税込¥72,578
15日以内出荷
流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
作動方式複動・片ロッド
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり
作動方式複動片ロッド
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類NPT
取付支持金具クレビス一体形(90°)
オートスイッチ有無あり
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
形式片ロッド
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
ポートねじの種類G
取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)210
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)180
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥77,980
税込¥85,778
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)950
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
1個
¥95,980
税込¥105,578
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)998
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥179,800
税込¥197,780
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)400
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)500
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)180
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)1100
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
追記号(B) 二山ナックルジョイント付
1個
¥169,800
税込¥186,780
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ