「cs-06-22」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気
サイズ20
材質(シール)NBR
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気
サイズ20
材質(シール)NBR
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気
サイズ20
材質(シール)EPDM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気
サイズ20
材質(シール)EPDM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油
サイズ20
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油
サイズ20
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
作動方式複動形
関連キーワード