509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)160 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)125 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB114~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB6~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4 作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4 作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ6L-2 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド ZPY10 SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空パッド ZPR10 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711CS) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(50A) 2 型式VNB7 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50 材質(シール)(C) EPRシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
1個
76,980 税込84,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112CS) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



プロセスバルブ (VNB71~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB411~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(25A) 1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB314~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB311~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211CS) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB5~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB214~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB211C~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15 材質(シール)(C) EPRシール
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-75FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-300FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
14,980 税込16,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-300FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-50FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
8,498 税込9,348
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)