「cs14」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB2
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11
材質(シール)(C) EPRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
型式VNB4
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
CE-対応品(-) なし
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.9
・脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ)
脈動減衰器内蔵型のため省スペースで、別配管が不要。
・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。
・ボディ材質:SCS14(ステンレス)
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)青銅
材質(シール)NBR
ブラケットなし
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.5
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2
圧力レンジ(MPa)0.5
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2
圧力レンジ(MPa)0.9
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)900
作動方式複動片ロッド
形式(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン
ねじの種類(TN) NPT
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥96,980
税込¥106,678
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
形式(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン
ねじの種類(TN) NPT
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥98,980
税込¥108,878
16日以内出荷
シリーズVQ100
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ