106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ITV3050-033CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033CS) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV2050-033CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-033CS4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

ITV3050-33F4CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33F4CS) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷



ITV2050-33T3CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33T3CS4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

ITV2050-33F3CS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F3CS3) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

ITV2030-33F3CS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33F3CS3) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

ITV1050-33F1CS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F1CS3) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

ITV1030-33N1CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-33N1CS4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷


ITV1050-33N2CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33N2CS4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

ITV1030-33N2CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-33N2CS4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷



ITV2030-33F2CS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33F2CS3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷


ITV1050-33F2CS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F2CS3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20CS SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
53,980 税込59,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4050種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-40CS SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50CS SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40CS SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-40CS SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75CS SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-30CS SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20CS SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-300Z) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-350Z SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-150Z) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

CD Series(CDA2L100-1) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)