カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(192)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(58)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • エスコ(37)
  • ニッサン(25)
  • RS PRO(22)
  • 東海キャスター(16)
  • HIOKI(日置電機)(16)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13)
  • 富士電線工業(12)
  • アズワン(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • 扶桑精機(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • イスカル(10)
  • ユキワ精工(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-10」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカプラ  (KC~) SMCチューブカプラ (KC~)SMC
15,980税込17,578
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10CT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10CTSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-10CT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-10CTSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-10CT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-10CTSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10CT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10CTSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10CT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10CTSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-10CT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-10CT)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10CT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10CTSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
VVQ4000-1C-T SMCVVQ4000-1C-TSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-10CT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-10CTSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-10CT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-10CTSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10CT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10CTSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-10CT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-10CT)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-10CT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-10CT)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10CT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10CTSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-10CT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-10CT)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-10CT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-10CT)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-10CT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-10CT)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10CT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10CT)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-10CT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-10CTSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)10
エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMCエアスライドテーブル (MXJ8L-~)SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8-1~) SMCエアスライドテーブル (MXJ8-1~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMCエアスライドテーブル (MXJ6L-~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
62,980税込69,278特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
11-MX SMC11-MXSMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8 SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ4~) SMCエアスライドテーブル (MXJ4~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ6-10C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10C~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXJ4~) SMCエアスライドテーブル (MXJ4~)SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF4~)SMC(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
エアスライドテーブル (MXQ8L-10C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-10C~)SMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6L-10C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6L-10C~)SMC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU6~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU6~)SMC
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU1~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU1~)SMC
389,800税込428,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
冷凍式エアドライヤ (IDF8~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF8~)SMC
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ (IDF6~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF6~)SMC
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF1~)SMC
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
エアスライドテーブル MXJ8 SMCエアスライドテーブル MXJ8SMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動